刈払機用ブラシ

刈払機用ブラシ - LESSMANN刈払機用ブラシ - LESSMANN刈払機用ブラシ - LESSMANN刈払機用ブラシ - LESSMANN
(1件のレビュー)

草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。

用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。セット内容取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000内容量1個
注意
※作業時は必ず長袖、長ズボンや安全メガネなどの保護具をご着用ください。※路面を傷つける恐れがあります。※付属の取付プレートがしっかりと仮払機本体に装着出来ていることを確認して下さい。※ナットは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
材質/仕上
線径(Φmm)
材質(ブラシ部)
コード径(Φmm)
コード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671237425001JP460PBTファイバー樹脂2.5PBTファイバー樹脂2.562
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
31273806475251JP835スチール0.5スチール0.550
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
62671246475251JP835スチール0.5スチール0.550
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62671237
2022-03-12
用途: レンガのコケ除去
ガーデンハウス・猫の手

敷レンガの目地に生えた雑草や厚手の苔の除去には有効だったが、一番使いたかったレンガにこびりついた苔や汚れの除去には適さなかった。レンガ表面でブラシが滑ってしまい、結局、従来通り高圧洗浄機で除去した。庭や家庭菜園の雑草刈りには役立ちそう。
また、刈払機によっては使えないことも分かった。自宅に2台あるうちの1台には装填できなかった。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする