エス・ピー・エアー
ビットタイプラチェットドライバー
薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
用途
狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。
トラスコ品番
161-2835
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
290
使用空気圧力(MPa)
0.62
最大締付トルク(N・m)
32
商品構成
単品
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671289
SP-7250H
200
700
¥
48,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください