SHT
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。
用途
MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして
吸着力(N)
294N
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671298
MRM100
1.05
20
150
90
¥
4,888
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
62671307
MRM200
1.6
-
180~310
-
¥
6,417
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください