UVEX(ウベックス)
ヘルメットフィオス B-WR(あご紐付)
軽量かつスポーティなデザインです。可変型の通気孔を採用しています。後頭部のホイールラチェットにより片手でサイズ調整が可能です。
用途
産業用ヘルメット
トラスコ品番
160-5627
材質/仕上
高密度ポリエチレン
質量(g)
430
色(帽体)
ホワイト
頭囲(cm)
52~61
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671334
9772080
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください