曜日別特売

ヘルインナー (ジェットヘル用 )

ヘルインナー (ジェットヘル用 ) - ペンギンエースヘルインナー (ジェットヘル用 ) - ペンギンエースヘルインナー (ジェットヘル用 ) - ペンギンエースヘルインナー (ジェットヘル用 ) - ペンギンエース

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。

用途ヘルメットのインナー用。幅(mm)24材質/仕上ポリエステル100%サイズフリー高さ(mm)14質量(g)40使用目的暑さ対策内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671377CP-2-1-B111-0038ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62671386CP-2-1-BK111-0058ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62671395CP-2-1-G111-0077ダークグリーン
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62671404CP-2-1-W111-0028ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする