曜日別特売

ヘルメットインナーヘルインナー(つば付)

ヘルメットインナーヘルインナー(つば付) - ペンギンエースヘルメットインナーヘルインナー(つば付) - ペンギンエースヘルメットインナーヘルインナー(つば付) - ペンギンエースヘルメットインナーヘルインナー(つば付) - ペンギンエース
(5件のレビュー)

吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かすことができ、その効力は衰えません。

用途ヘルメットのインナー用。使用目的暑さ対策質量(g)40サイズフリー奥行(mm)12高さ(mm)11幅(mm)18内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671413ST-4-1-Bブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62671429ST-4-1-BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62671438ST-4-1-Wホワイト
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: ヘルメットインナー
建設業・工事業

ヘルメットのインナーとして購入しましたが、かぶった感じが浅くおさまりが悪い。頭にのせているだけに近い。ヘルメットをかぶるとずれる。

2024-11-19
用途: 電気通信工事
鶴美電通株式会社

つば付きが とても良い ほかにないのではのでは 昔 電電公社電話工事の時にヘルメットの下に 同様の 帽子 かぶっていたが 今では もうないため 
助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 62671429
2023-04-08
用途: 警備の誘導時

ツバ付きなのでとても着脱が容易です。蒸れにくいので夏には活躍しそうです。
フリーサイズですが、大きさに選択肢が欲しいかなとは思います。

1が参考にしています
2021-11-06
用途: 農作業や機械メンテナンス時
農・林・水産業

草刈やその他作業地味かぶり物をした場合汗が落ちず快適。特に眼鏡が曇りませんし頭髪が乱れない。他製品に比較しても満足

1が参考にしています
対象商品 : 62671413
2023-04-19
用途: 電気工事作業
創成電機工業株式会社建設業・工事業

ヘルメットのインナーとして使用しているのですが、
かぶった感じは、浅すぎ。
私の頭の形が変なのでしょうか?
あと1cmは深くしてほしい。
以上

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする