GEDORE
クロスカットチゼル 98
丁寧に焼き入れされ、先端部分にはさらに高い硬度があります。先端部分はしっかりと研磨されています。耐久性に優れています。
用途
コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。
トラスコ品番
149-1348
全長(mm)
125
材質/仕上
クロムモリブデンバナジウム鋼
質量(g)
66
刃幅(mm)
5
刃厚(mm)
5
八角胴径(Φmm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671535
8704630
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください