土井金属化成
MDタンクコック付
直径約105mmのキャップを採用しています。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。屋外専用タンクです。使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。水専用タンク
用途
アウトドアや防災の備えとして活躍します。
内容量
1缶
注意
※水専用ポリタンクです。※基本的に屋外で使用ください。※使用時には背面のエア抜き栓を開けてご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671718
MD-10LC
10
660
200
365
237
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62671727
MD-20LC
20
900
240
370
333
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください