ベッセル
防塵キャップ
ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用の取り換え用防じんキャップです。粉じんの入り込みを防ぎ、ギヤや、爪周りの不具合を予防します。
用途
ドリルチャック(SDSプラス用)BH-22H用防塵キャップ。
トラスコ品番
137-2421
全長(mm)
23.5
材質/仕上
NBR
高さ(mm)
Φ30
質量(g)
6
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671779
BH-22HC
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください