曜日別特売

抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ

抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ - 太洋抗菌・防カビシートゴミ箱のにおいちょうキレイ - 太洋

ゴミ箱内の悪臭を撃退します。ゴミ箱のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、生ゴミの嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。

用途ゴミ箱の消臭に。トラスコ品番149-1323セット内容抗菌・防カビシート2枚(ケース入り)、両面テープ2枚材質/仕上パルプ、PCMX、紙オレンジ質量(g)34有効期間約2ヶ月アズワン品番64-8508-30危険物の類別非危険物内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671964E-T2R
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする