曜日別特売

抗菌・防カビシートエアコンのカビちょうキレイ

抗菌・防カビシートエアコンのカビちょうキレイ - 太洋抗菌・防カビシートエアコンのカビちょうキレイ - 太洋
(1件のレビュー)

エアコン内のキレイを持続させます。エアコン内部のカビ菌や雑菌の繁殖を抑制することで、気になるカビの発生と嫌なニオイを防止します。効能が薄れてくるとシートの色が薄くなり、交換時期をお知らせします。

用途エアコン内部の抗菌・防カビに。エアコンの消臭に。トラスコ品番149-1310セット内容抗菌・防カビシート1枚(ケース入り)、両面テープ1枚材質/仕上パルプ、PCMX、紙質量(g)27有効期間約2ヶ月アズワン品番64-8496-76危険物の類別非危険物内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62671989E-A1B
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62671989
2022-06-28
用途: 防カビ
有限会社DAM

台所のエアコンが臭くなったので開けてみたらシロッコファンがカビでドロドロでした(10年物)
洗浄してその後にこれを上に置いておいたら1年カビが生えなかったので今年は掃除無しです
デメリットは病院の病室のような臭いが最初します
自分は嫌いな臭いではなかったし鼻も慣れたのか匂わなくなったのでマイナス点にはしませんでした
それと観葉植物や水槽の魚やエビも死にませんでした
毎年買おうと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする