中発販売
自動巻きバリアリールLong
シートが切断していない場合、バリアリールLong交換用シートを使ってシート交換が可能です。
質量(g)
100
ストローク(m)
シート:6
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62671998
3M3-A0057
137-1571
立入禁止(4か国語)
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672007
3M3-A0058
137-1572
危険立入禁止(4か国語)
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
62672016
3M3-A0059
137-1573
黄/赤
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
62672025
3M3-A0060
137-1574
黄
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください