曜日別特売

自動巻きバリアリールLong

自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売自動巻きバリアリールLong - 中発販売

シートの張出しは最大6mのロングストロークです。

シート幅(mm)60質量(g)340シート厚さ(mm)0.2ストローク(m)シート:6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672034BRS-606K立入禁止(4か国語)
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62672043BRS-606L危険立入禁止(4か国語)
11,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672059BRS-606M黄/赤
8,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672068BRS-606P
8,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする