自動巻きWバリアリールWide(マグネット付)

自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) - 中発販売自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) - 中発販売自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) - 中発販売自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) - 中発販売自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) - 中発販売自動巻きWバリアリールWide(マグネット付) - 中発販売

120mmの幅広シートで10mのシートを張り出しできます。増し締めハンドル付きで、シートをピンと張れます。継ぎ目の無い10mロングシートです。マグネット付きなので鉄面に簡単に取り付けできます。

用途間口の広い工場、倉庫での立入規制に。工事、作業場所での立入制限に。質量(g)900ストローク(m)シート:10シート幅(mm)120シート厚さ(mm)0.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672077BRS-W1205A149-2799トラ
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
62672086BRS-W1205B149-2800危険立入禁止
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
62672095BRS-W1205C149-2801黄/赤
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする