中発販売
自動巻きバリアリールWide(マグネット付)
120mmの幅広シートで視認性を高めています。
質量(g)
520
ストローク(m)
シート:5
シート幅(mm)
120
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672104
BRS-1205C
137-1564
黄/赤
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672113
BRS-1205D
137-1565
黄
¥
11,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください