エス・ピー・エアー
フレキシブルヘッドカットオフツール
切断作業が安定して行えます。切り込み深さが調節可能です。3段階調節可能なフレキシブルヘッドです。正確に表面を90°カットすることが可能です。
用途
鉄材の切断に。
トラスコ品番
161-2809
全長(mm)
220
質量(kg)
1.2
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
砥石寸法(mm)
75
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
75×1×10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672138
SP-7231-AWC
¥
60,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください