曜日別特売

エアダイグラインダー

エアダイグラインダー - エス・ピー・エアー

ハイトルク・低速タイプ軽量・コンパクトサイズ・樹脂カバー付きエアレギュレーター内蔵

用途金属のバリ取り・研磨にステンレス・樹脂などの熱をかけたくない研磨作業にトラスコ品番161-2807全長(mm)165質量(kg)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672147SP-7203
40,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする