エス・ピー・エアー
エアーマイクログラインダー
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途
各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。
排気方向
後方
トラスコ品番
161-2795
全長(mm)
156
質量(g)
350
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672156
SP-1900
70000
0.14
¥
62,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください