エアアングルグラインダー

エアアングルグラインダー - TRUSCO

グリップ式のスイッチです。小型、軽量の4インチグラインダーです。

用途金属の研削・サビ取りとして。トラスコ品番161-1373全長(mm)190質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62~0.68空気消費量(m3/min)0.43ホース取付口NPT1/4排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672165TAAG-100
42,900
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする