エス・ピー・エアー
エアーミニベベラー
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途
小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。
全長(mm)
112
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
80
品名
エアーミニベベラー
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
0.62
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
面取能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62672174
SP-7252F-2
161-2833
2C
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672183
SP-7252FR-2
161-2834
2R
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください