マイクロケース

マイクロケース - PELICAN(ペリカン)マイクロケース - PELICAN(ペリカン)

高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。超小型のプロテクターツールケースです。

用途小型精密機器など小物類の運搬、保管に。腕時計や電子メディアなど小物類の運搬・保管に。材質/仕上本体:耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)保護等級IP67内容量1個
注意
※ウレタンフォームはついていません。
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
有効内寸法・間口(mm)
有効内寸法・奥行(mm)
有効内寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626722171020BKBK0.3黒×黒173121541359043
9,760
6,098
6,708(税込)
当日出荷
メーカー直送
626722261040BKBK0.3黒×黒190128541659844
10,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
626721991010BKBK0.2黒×黒149103541117343
7,340
4,498
4,948(税込)
取扱停止中
626722081010BLBL0.2青×青149103541117343
オープン
取扱い終了
626722351050BKBK0.4黒×黒190128791609370
オープン
取扱い終了
626722441050YY0.4黄×黄190128791609370
10,538
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする