曜日別特売

小型ケースRuck Case

小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)小型ケースRuck Case - PELICAN(ペリカン)

蓋側に伸縮性のポケットがついています。底側にはトレーがついており、スペースを上下に区切ることができます。

質量(g)800外寸法・間口(mm)250外寸法・奥行(mm)155外寸法・高さ(mm)73有効内寸法・間口(mm)194有効内寸法・奥行(mm)119有効内寸法・高さ(mm)48内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672314R40-BLKブラック
22,340
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672323R40-ODODグリーン
22,340
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672339R40-ORオレンジ
23,518
取扱い終了
62672348R40-TANタン
23,518
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする