曜日別特売

ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム

ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム - おたふく手袋

伸縮性能に優れたスパンデックス糸を使用し、極上のフィット感を追求しました。耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティングです。強度、すべり止め効果、フィット感に優れたクレーターパーム加工です。

用途機械整備作業・土木建築・農作業などに。厚さ(mm)1.0入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴム内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672707A-398-MT-MM22818ナイロン・ポリウレタンマスタード13伸縮性、耐油性、耐久性
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62672716A-398-NV-SS21.57.517ナイロン・ポリウレタンネイビー13伸縮性、耐油性、耐久性
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62672707A-398-MT-M25212435A-398A-398-MT-M ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 25212435ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパームおたふく手袋1双
459
税込505
注文コードが変更になりました
62672716A-398-NV-S25212383A-398A-398-NV-S ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム おたふく手袋 25212383ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパームおたふく手袋1双
459
税込505
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする