ポリエチレンロング手袋(30枚入)

ポリエチレンロング手袋(30枚入) - ダンロップ ホームプロダクツポリエチレンロング手袋(30枚入) - ダンロップ ホームプロダクツ

肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。袖口にはゴムバンドを付け、手袋がずり落ちにくくなっています。油・薬品に比較的強いポリエチレン製です。

用途清掃、サービス業、食品加工他。トラスコ品番137-5796材質本体:ポリエチレン、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04半透明サイズフリー質量(g)250規格食品衛生法適合機能耐薬品、耐油全長(cm)60中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28粉有無粉無再生材使用使用内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626727346699
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする