防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681

防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル防水防寒手袋アクティブアーマー 97-681 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
-25℃までの低温環境向けの防水防寒手袋で指先感覚性に優れています。PVCフォームコーティングが施された外側のナイロン生地は、極寒の環境下でもグリップ力と柔軟性を発揮すると同時に、液体の浸入を防ぎ切創など機械的リスクを防止します。やわらかい断熱アクリル製の内側は、快適な装着感を提供しながら保温性能を発揮し凍傷防止に役立ちます。RIPEL技術により、完全な防水手袋を実現し手を乾いた温かい状態に維持します。小さな物をうまく扱える薄手設計です。過酷な環境でも十分に手を保護します。

用途低温環境下の作業。物流・倉庫。食品加工。石油・ガスの加工および精製。掘削/抽出。インフラ整備。材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVCコーティングブルー規格EN511:221機能防水防寒全長(cm)25.0~28.5内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6267278697-681-10149-6908XL1748.825
3,956
2,798
3,078(税込)
当日出荷
6267279597-681-8149-6910M150821.8
3,956
2,798
3,078(税込)
当日出荷
6267280497-681-9149-6911L1688.624.4
3,956
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

アンセル・リペル・テクノロジー、Ansell RIPEL Technology
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする