曜日別特売

腕カバー付耐油防寒手袋

腕カバー付耐油防寒手袋 - TRUSCO腕カバー付耐油防寒手袋 - TRUSCO

耐油性に優れています。綿起毛を採用しており、暖かさだけでなく着脱しやすいです。腕カバー付なので水がかかる場所での使用に最適です。

用途農業・林業・漁業、ビルメンテナンス。厚さ(mm)約2.0ブルー機能耐油、防寒全長(cm)69滑り止め効果あり内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62672813TORGC-L149-6234L2808.425
2,550
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
62672829TORGC-LL149-6235LL2908.626.5
2,550
取扱い終了
62672838TORGC-M149-6233M2607.422.4
2,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする