曜日別特売

バンプキャップユーキャップ スポーツ

バンプキャップユーキャップ スポーツ - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

ドイツのアワードを受賞したスポーティなデザインのバンプキャップです。ハニカム構造による衝撃吸収ハードシェルを使用しています。人間工学に基づいたアルマジロデザインにより、さまざまな頭の形やサイズにフィットします。後頭部のベルトでサイズ調整が可能です。内側の衝撃吸収ハードシェル(樹脂)を外した本体は、水で手洗い可能です。

用途軽作業時の頭部保護材質/仕上ABS、布繊維色(帽体)ブラック通気孔なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭囲(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62673014979464252~54206
6,352
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673023979464355~59236
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
62673039979464460~63261
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62673023
2022-01-17
用途: 構内歩行時の要望に応えるため
建設業・工事業

-安っぽさは皆無
-デザインは他にない良さがある
-クラウンが浅いので、人を選ぶ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする