エアダスター

エアダスター - いけうち

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。

用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626733461/8MTFF248010PPSIN+AIRGUNTD30H
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする