TRUSCO
役職表示名札
役職を表示できる名札です。安全ピンとクリップが両方ついているため様々な場所に付けることができます。
用途
役職を表示する名札として。
質量(g)
8
縦(mm)
45
横(mm)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62673443
TPNP-451
161-0896
入場許可証
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673459
TPNP-452
161-0897
フォークリフト運転者
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673468
TPNP-453
161-0898
安全衛生委員
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
62673477
TPNP-454
161-0899
安全第一
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください