曜日別特売

ゴアテックス高視認制電レインパンツ

ゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインパンツ - TRUSCO

(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。体のラインに沿った立体裁断のため、動きやすくなっています。

用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合内容量1着
注意
※上下別売りです。
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62673504GXHP-3L-Y蛍光イエロー3L43092~10074
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673529GXHP-LL-Y蛍光イエローLL39088~9672
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673538GXHP-L-OR蛍光オレンジL35084~9270
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673547GXHP-L-Y蛍光イエローL35084~9270
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673556GXHP-M-OR蛍光オレンジM31080~8868
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673565GXHP-M-Y蛍光イエローM31080~8868
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673574GXHP-S-OR蛍光オレンジS27076~8466
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673583GXHP-S-Y蛍光イエローS27076~8466
19,080
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673495GXHP-3L-OR蛍光オレンジ3L43092~10074
19,080
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
62673513GXHP-LL-OR蛍光オレンジLL39088~9672
19,080
14,980
16,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする