ゴアテックス高視認制電レインウェア

ゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCOゴアテックス高視認制電レインウェア - TRUSCO

(株)前垣との共同開発によるゴアテックス高視認制電レインスーツです。高視認性安全服JIS T 8127規格適合 Class3のレインスーツです。最高クラスの視認性で夜間の作業中でも危険を回避します。制電素材の使用により、静電気を軽減させ、引火性の高い物品を扱う作業所に適しています。メットインフードでヘルメット装着時でも首元からの雨の進入を防ぎ、視界と音も妨げないため安全に作業が可能です。

用途道路工事、ガソリンスタンド、ガス・電気工事に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)、裏地:ナイロン100%規格静電気帯電防止作業服JIS T8118規格適合内容量1着
注意
※上下別売りです。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適応身長(cm)
着丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62673599GXHW-3L-OR蛍光オレンジ3L650180~19080101~107
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673608GXHW-3L-Y蛍光イエロー3L650180~19080101~107
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673617GXHW-LL-OR蛍光オレンジLL610175~1857897~103
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673626GXHW-LL-Y蛍光イエローLL610175~1857897~103
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673635GXHW-L-OR蛍光オレンジL570170~1807693~99
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
62673644GXHW-L-Y蛍光イエローL570170~1807693~99
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673653GXHW-M-OR蛍光オレンジM530160~1707489~95
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673669GXHW-M-Y蛍光イエローM530160~1707489~95
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673678GXHW-S-OR蛍光オレンジS490150~1607285~91
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673687GXHW-S-Y蛍光イエローS490150~1607285~91
29,700
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする