曜日別特売

ゴアテックスワークレインウェア

ゴアテックスワークレインウェア - TRUSCOゴアテックスワークレインウェア - TRUSCOゴアテックスワークレインウェア - TRUSCOゴアテックスワークレインウェア - TRUSCOゴアテックスワークレインウェア - TRUSCOゴアテックスワークレインウェア - TRUSCOゴアテックスワークレインウェア - TRUSCOゴアテックスワークレインウェア - TRUSCO
(1件のレビュー)

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。

用途屋外軽作業、運送業に。材質/仕上表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)内容量1着
注意
※上下別売りです。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62673897GXPW-L-NV161-1403ネイビーL43093~99
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673906GXPW-L-OD161-1384カーキL43093~99
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673915GXPW-L-Y161-1385イエローL43093~99
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673924GXPW-M-BK161-1386ブラックM39089~95
27,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
62673933GXPW-M-NV161-1387ネイビーM39089~95
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673949GXPW-M-OD161-1388カーキM39089~95
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673958GXPW-3L-BK161-1428ブラック3L510101~107
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673967GXPW-3L-NV161-1400ネイビー3L510101~107
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673976GXPW-3L-OD161-2597カーキ3L510101~107
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62673994GXPW-L-BK161-1429ブラックL43093~99
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
62674003GXPW-LL-BK161-1430ブラックLL47097~103
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674019GXPW-LL-NV161-1401ネイビーLL47097~103
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674028GXPW-LL-OD161-2599カーキLL47097~103
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674037GXPW-LL-Y161-2600イエローLL47097~103
23,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674064GXPW-S-NV161-1391ネイビーS35085~91
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674073GXPW-S-OD161-1392カーキS35085~91
27,180
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674055GXPW-S-BK161-1390ブラックS35085~91
27,180
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
62673985GXPW-3L-Y161-2598イエロー3L510101~107
23,000
取扱い終了
62674046GXPW-M-Y161-1389イエローM39089~95
23,000
取扱い終了
62674089GXPW-S-Y161-1393イエローS35085~91
25,890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62674037
2022-08-05
用途: 騙されてはいけません。
沼田商店電気・ガス・熱供給・水道業

この商品、画像は上下スーツですが、よ~~~~く下を見て!
「上下別売り」って、小さく書いてます。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品画像など見直しを検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする