曜日別特売

レインスーツ

レインスーツ - TRUSCOレインスーツ - TRUSCOレインスーツ - TRUSCOレインスーツ - TRUSCOレインスーツ - TRUSCOレインスーツ - TRUSCOレインスーツ - TRUSCO
(1件のレビュー)

防水性に優れた廉価版レインスーツです。

用途作業・農作業などの簡易な用途向き。サイズ4L質量(g)640胸囲(cm)108~122身長(cm)180~185ウエスト(cm)102~126内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674134TRW554L-161-0803ネイビー
1,7801,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
62674143TRW904L-161-0802クリア
1,7801,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
※使用例67023507TRW904L【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)161-0802クリア
1,7801,398
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り22点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62674134
2024-06-05
用途: 配達
飲食業

しっかりと雨を防いで着心地も動きやすくてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする