フジテック・ジャパン
アルミソケット
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
材質/仕上
アルミダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
寸法D(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674335
B-30146
123-1360
45
32.4
5
39.5
オープン
¥
358
¥
394
(税込)
当日出荷
62674326
B-30145
123-2845
40
25.4
3.5
30
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください