フジテック・ジャパン
パイプ継手エルボ
二方向用のパイプジョイント金具です。
形状
エルボ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674353
B-28401
25
45
123-2865
100
31.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
62674369
B-28402
32
57
123-2842
150
38
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62674457
B-28421
25
45
123-1355
100
31.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674466
B-28422
32
57
123-2846
150
38
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材