フジテック・ジャパン
パイプ継手三方エルボ
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状
エルボ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674414
B-28413
25
46
123-2855
140
31.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
62674423
B-28414
32
57
123-1358
210
38
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
62674518
B-28433
25
46
123-2834
140
31.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674527
B-28434
32
57
123-1359
210
38
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材