フジテック・ジャパン
パイプ継手四方エルボ
四方向用のパイプジョイント金具です。
止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。
形状
エルボ
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
内容量
1個
注意
付属品:止めネジ(M4 イモネジ)、L型レンチ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674439
B-28417
25
123-1357
95
29.8
41
¥
1,752
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62674448
B-28418
32
123-2853
145
37
50
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
62674536
B-28437
25
123-2864
95
29.8
41
¥
1,684
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62674545
B-28438
32
123-2861
145
37
50
¥
2,476
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材