フジテック・ジャパン
パイプ継手クロス・25mm
四方向用のパイプジョイント金具です。
トラスコ品番
123-1354
形状
クロス
全長(mm)
58.5
材質/仕上
亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色
クロームメッキ仕上げ
質量(g)
160
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
58.5
適合パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674493
B-28429
25
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材