パイプ継手クロス・32mm

パイプ継手クロス・32mm - フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・32mm - フジテック・ジャパンパイプ継手クロス・32mm - フジテック・ジャパン

四方向用のパイプジョイント金具です。

トラスコ品番123-2859形状クロス全長(mm)70材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)220寸法A(mm)38寸法B(mm)70適合パイプ径(Φmm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674509B-2843032
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする