曜日別特売

パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付)

パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付) - フジテック・ジャパンパイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付) - フジテック・ジャパンパイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付) - フジテック・ジャパン
(1件のレビュー)

ストレートにパイプを固定する為のジョイント金具です。止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます。

トラスコ品番123-2847形状ストリート全長(mm)60材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げクロームメッキ仕上げ質量(g)110寸法A(mm)31.5寸法B(mm)60適合パイプ径(Φmm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62674588B-2845225
1,454
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62674588
2021-04-15
用途: 家具脚丸棒と嵩上げの為の真鍮パイプを繋ぐ為に購入しました。
有限会社 ミノリ商会不動産業

機能的に特に問題ありません。
アンティーク調にする為に真鍮製を探したが、有っても高額なので、安価に真鍮製や他のカラーが有れば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする