アイマーク
スキージ
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途
塗装用に。
トラスコ品番
149-5063
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ポリプロピレン、フェルト
色
本体:ブルー フェルト:ワインレッド
質量(g)
17
縦(mm)
76
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62674615
AISQGE1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください