アイマーク
【名入れ】建設業許可票
金属製と比べ安価な建設業許可票です。
材質
塩化ビニール、アルミ複合板
質量(g)
300
縦(mm)
350
横(mm)
400
サービス分類
名入れ
内容量
1枚
注意
※建設業法第40条の規定により、許可を受けた建設業者は店舗及び建設工事の現場に許可票を掲示しなければなりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62685973
AIKENKY-1
102-9979
建設業の許可票(白地黒文字)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685989
AIKENKY-2
102-9980
建設業の許可票(金地黒文字)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62685998
AIKENKY-3
102-9981
建設業の許可票(銀地黒文字)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。