tarifold
ディスプレイポケットKANG EASY WRITE
縦、横どちらでも掲示可能です。管理表などを綺麗に掲示し簡単に書き込むことが可能です。ペン用ホルダー付です。掲示物の出し入れが簡単です。
用途
管理表などの掲示
材質/仕上
PVC(塩化ビニール)
縦(mm)
355
横(mm)
243
表示内容
A4
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62675306
194700
149-1447
62
粘着テープ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675315
194705
149-1448
190
マグネット
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください