tarifold
ディスプレイポケットMAGNETO
粘着テープや磁石で綺麗に掲示できます。掲示物を目立たせます。掲示物の出し入れが簡単です。
用途
書類、広告等の掲示用に。
材質/仕上
PVC(塩化ビニール)
取付方式
粘着テープ、磁石
縦(mm)
212
横(mm)
142
表示内容
A6
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付け方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62675324
194930
149-1432
78
マグネット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675333
194937
149-1433
78
マグネット
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675358
194987
149-1435
34
粘着テープ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675349
194980
149-1434
34
粘着テープ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください