tarifold
ディスプレイポケットKANG EASY CLIC
ガラスや鏡など滑らかな表面に何度も貼り替えできます。粘着物が残りにくいタイプです。広告、書類、図面などを綺麗に掲示できます。マグネットクリップで掲示物の出し入れが簡単です。
用途
書類、広告等の掲示用。
材質/仕上
PVC(塩化ビニール)
取付方式
マグネット
取付け方法
粘着テープ
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62675428
195770
149-1439
122
275
180
A5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675437
194770
149-1437
300
440
255
A4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
62675446
194779
149-1438
300
440
255
A4
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください