ユニット
たれ幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
セット内容
ヒモ付
材質/仕上
ターポリン
質量(g)
450
縦(mm)
1800
横(mm)
450
取付け方法
穴4ヵ所
ハトメ内径(Φmm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62675498
353-071
167-9331
注意 火気使用中
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62675507
353-101
167-9327
↑高所作業中
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62675516
353-141
167-9299
↑頭上注意
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62675525
353-201
167-9329
危険予知 みんなで行い無災害
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62675534
353-211
167-7812
指差確認で 安全作業を行おう!
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675543
353-231
167-9309
明るい職場は 4S(整理・整頓・清掃・清潔)で!
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62675559
353-251
167-9313
つり荷の下 危険入るな!
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
62675568
353-261
167-9293
墜落・転落 災害をなくそう
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62675577
353-271
167-9332
建設機械・クレーン等 災害をなくそう
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675586
353-311
167-9307
+ 5S運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675595
353-321
167-9322
みんなで築こう ゼロ災害
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675604
353-331
167-9294
今日も無事故で がんばろう!
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675613
822-12A
167-9328
高所作業中
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください