ユニット
横幕
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
セット内容
50cm紐×6本
材質/仕上
ターポリン
取付け方法
穴6ヵ所
質量(g)
450
縦(mm)
450
横(mm)
1800
ハトメ内径(Φmm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62675629
354-011
安全+第一
450
1800
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62675638
354-021
整理+整頓
450
1800
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62675656
354-051
ここからは絶対出すまい 墜落災害
450
1800
¥
2,880
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675665
354-071
もう一度確認しよう 作業の手順
450
1800
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675674
354-081
今日も 無事故で がんばろう
450
1800
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
62675683
354-131
5S運動実施中 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
450
1800
¥
2,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675699
354-171
KY 危険を予知して安全作業!
450
1800
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
62675708
354-231
ゴミの分別徹底で リサイクルの推進
450
1800
¥
2,880
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
62675647
354-031
↑頭上注意
450
1800
¥
2,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください