SHOWA
安全標識筋かいシート
軽量で強度があるターポリン製です。交差筋かいに直付けできる、新しいタイプの筋かい標識です。マジックテープで取り付けが簡単です。
用途
単管やロープへの表示に。
質量(g)
106
取付方式
マジックテープ
縦(mm)
340
横(mm)
620
取付け方法
マジックテープ
内容量
1枚
全13種類を絞り込む
表示内容
選択してください
←昇降口あり
→昇降口あり
あぶない投げるな落とすな
ここでは必ず安全帯を使用せよ
危険上部作業中
危険頭上注意
昇降口
昇降階段
最大積載荷重1スパン250kg
最大積載荷重1スパン370kg
最大積載荷重1スパン400kg
最大積載荷重□ □kg
足場の上に物を置くな
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62675717
S-001
819-4010
ここでは必ず安全帯を使用せよ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
62675726
S-002
819-4011
危険頭上注意
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675735
S-003
819-4012
危険上部作業中
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675744
S-004
819-4013
足場の上に物を置くな
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675753
S-005
819-4014
あぶない投げるな落とすな
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
62675769
S-006
819-4015
最大積載荷重1スパン400kg
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
62675778
S-007
819-4016
最大積載荷重1スパン370kg
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675787
S-008
819-4017
最大積載荷重1スパン250kg
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675796
S-009
819-4018
最大積載荷重□ □kg
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62675805
S-010
819-4019
←昇降口あり
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
62675814
S-011
819-4020
→昇降口あり
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
62675823
S-012
819-4021
昇降口
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
62675839
S-013
819-4022
昇降階段
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください