PELICAN(ペリカン)
エアケース用ウレタンフォーム
ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。
用途
ペリカンケースのフォームセットです。
材質
ウレタン
質量(kg)
1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
トラスコ品番
適合機種
適合本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62676557
1485FOAM
1組(3枚)
-
161-1530
1485AIR
1485AIR
¥
24,320
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676566
1525FOAM
1組(3枚)
-
161-1533
1525AIR
1525AIR
¥
30,140
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
62676584
1605FOAM
1組(4枚)
-
161-1539
1605AIR
1605AIR
¥
48,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
62676593
1535FOAM
1組(5枚)
-
161-1534
1535AIR
1535AIR
¥
26,340
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
62676609
1557FOAM
1組(5枚)
-
161-1538
1557AIR
1557AIR
¥
36,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676618
1607FOAM
1組(7枚)
-
161-1540
1607AIR
1607AIR
¥
57,400
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676627
1615FOAM
1組(7枚)
-
161-1543
1615AIR
1615AIR
¥
61,140
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
62676636
1637FOAM
1組(8枚)
-
161-1544
1637AIR
1637AIR
¥
67,080
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62676575
1555FOAM
1組(4枚)
-
161-1535
1555AIR
1555AIR
¥
35,940
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
84893849
1555FOAM【ワケあり】
1組(4枚)
※理由あり(未使用・開封済み)
161-1535
1555AIR
1555AIR
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください