いけうち
エアダスター
エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途
液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。
トラスコ品番
114-4833
材質
ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他
全長(mm)
121
質量(g)
96
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用空気圧力(MPa)
0.1~0.7
ノズル長(mm)
27
ノズル口径(Φmm)
1
ノズル外径(Φmm)
14
エアー取付口
カプラ用プラグ(JS-02)
ノズル取付口
Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62676767
1/4MTFR8010PPIN+AIRGUNTD30H
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください